Beli Klep Pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Tusen Klepatribut:
- Size (inch): 1/2
- Sherlock Tusen Klepatribut:
- Material: Brass
- PERRUNO Tuzen Klepatribut:
- Material: Brass
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCDeskripsi:Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.atribut:
- Color: Gray
- Material: PVC
- Seat: EPDM, VITON, NBR
- O-Ring: EPDM, NBR
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- RUCIKA Penutup Pipa PVC (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Onda Tuzen Klepatribut:
- Material: Brass
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- American Tool Valve Spring ToolDeskripsi:> Untuk buka pasang klep/ per klepatribut:
- Overall Length (mm): 117
- Material: chrome vanadium
Daftar Harga Klep Pipa Terbaru March 2026
| Sherlock Tusen Klep | Rp43.900 |
| Sherlock Tusen Klep | Rp43.900 |
| CPT National Foot Klep Kuningan (Tusen Klep) | Rp22.900 |
| PERRUNO Tuzen Klep | Rp56.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC | Rp54.900 |
| RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin | Rp51.900 |
| RUCIKA Penutup Pipa PVC (AW) | Rp1.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/nhP105658845-1.jpg)

%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)

%20Saringan%20Pipa%20Foot%20Klep%20PVC/cvP105216463-1.jpg)

/reP104820986-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20(AW)/i9P104821657-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20(AW)/l7P104821763-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Union%20Thread%20(AW)/kpP104821745-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Socket%20(AW)/66P104821222-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20(AW)/o6P104820870-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20(AW)/gqP104821602-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Elbow%20(AW)/5oP104821204-1.jpg)